TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付蝶番
(1件のレビュー)
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両などの操作盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研摩
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
N
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113264
B-1246-1
170
2
8
12
50
5.3
50
50
34
8
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
当日出荷
61113273
B-1246-2
100
2
8
12
50
5.3
40
40
34
6
¥
1,182
¥
1,300
(税込)
当日出荷
61113282
B-1246-3
66
1.5
4.5
7.5
38
3.2
32
-
25
4
¥
958
¥
1,054
(税込)
当日出荷
61113298
B-1246-4
48
1.5
4.5
7.5
32
3.2
26
-
20
4
¥
841
¥
925
(税込)
当日出荷
61113307
B-1246-5
32
1.2
4.5
7
32
3.2
14
-
20
4
¥
653
¥
718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください