TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
75
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
光沢バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
26
タキゲンコード
11914
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113404
B-1369
26
¥
832
¥
915
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください