TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 天蓋用スライドステー
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
天蓋用
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ビーズショット処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113675
B-1455-1
354
166
85
81
218
120
251
332
¥
2,923
¥
3,215
(税込)
当日出荷
61113684
B-1455-2
304
141
70
71
192
100
211
282
¥
2,699
¥
2,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113693
B-1455-3
252
115
57
58
166
75
172
230
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください