TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 前蓋用ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。
左右兼用型
用途
計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
前蓋用
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113702
B-1458-2
230.5
210
¥
943
¥
1,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806397
B-1458-1
260.5
240
¥
977
¥
1,075
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806406
B-1458-3
200.5
180
¥
911
¥
1,002
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください