TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途
配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
(扉)29
質量(g)
130
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
12.2
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12858
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114515
B-1565
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください