ステンレス ストッパー付天蓋用ステー

ステンレス ストッパー付天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。

用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114533B-1570N-L左用
1,124
1,236(税込)
当日出荷
61114542B-1570N-R右用
1,124
1,236(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする