TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トラックヒンジ
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114585
B-1589-B
10847
¥
3,651
¥
4,016
(税込)
当日出荷
61114594
B-1589-C
10846
¥
3,651
¥
4,016
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806844
B-1589-A
11424
¥
3,651
¥
4,016
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください