| 61114664 | B-1849N-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステンレス鋼板(SUS304) | - | - | | |
|
| 61132383 | FB-731-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | ABS樹脂 | | |
|
| 61132392 | FB-733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | ABS樹脂 | | |
|
| 61132444 | FB-757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | - | - | | |
|
| 61132453 | FB-758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | - | - | | |
|
| 61132462 | FB-759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | - | - | | |
|
| 61132478 | FB-760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亜鉛合金(ZDC) | - | - | | |
|
| 61132487 | FB-809-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 熱間圧延鋼板(SPHC) | - | | |
|
| 61132496 | FB-813-1-R | 55 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 一般構造用圧延鋼材(SS41) | - | - | | |
|
| 61132505 | FB-820-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アルミニウム合金押出材 | - | | |
|
| 61132514 | FB-820-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アルミニウム合金押出材 | - | | |
|
| 61132523 | FB-880-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アルミニウム合金押出材 | - | | |
|
| 62806923 | B-1849N-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステンレス鋼板(SUS304) | - | - | | |
|
| 62806932 | B-1849N-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステンレス鋼板(SUS304) | - | - | | |
|
| 62820108 | FB-730-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 | - | - | | |
|
| 62820117 | FB-732-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 | - | - | | |
|
| 62820126 | FB-732-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 | - | - | | |
|
| 62820178 | FB-809-L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、受座/鋳鉄(FC) | - | - | | |
|
| 62820187 | FB-812-1-L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般構造用圧延鋼材(SS41) | - | - | | |
|
| 62820196 | FB-812-1-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一般構造用圧延鋼材(SS41) | - | - | | |
|
| 62820205 | FB-813-1-L | 55 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 一般構造用圧延鋼材(SS41) | - | - | | |
|
| 62820214 | FB-817-1-L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) | - | - | | |
|
| 62820223 | FB-817-1-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) | - | - | | |
|
| 62820232 | FB-880-2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・受座/アルミニウム合金押出材、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) | - | - | | |
|
| 61132356 | FB-725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |
| 61132365 | FB-726-3 | - | 33 | 17 | 90 | 5 | 6 | 19 | 27 | 52 | 53 | 38 | 76 | 72 | 41 | 34 | 209 | 31 | 6 | M4皿 | - | 5 | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |
| 62820056 | FB-726-1 | - | 45 | 26.5 | 126 | 4 | - | 30 | 43 | 96 | 70 | 62 | 106 | 100 | 48 | 40 | 333 | 50 | 14 | - | 9.5 | 9 | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |
| 62820065 | FB-726-2 | - | 43 | 25.5 | 120 | 4 | - | 29 | 44 | 61 | 52 | 50 | 92 | 89 | 40 | 34 | 270 | 51 | 11 | - | M4皿 | 6 | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |
| 62820074 | FB-726-4 | - | 33 | 17 | 89 | 5 | - | 19 | 28.5 | 42 | 36 | 29 | 76 | 72 | 42 | 35 | 176 | 30 | 6 | - | M4皿 | 5 | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |
| 62820083 | FB-726-5 | - | 32 | 20 | 67 | 4 | - | 15 | 23 | - | 42 | 41 | 55 | 53 | 33 | - | 140 | 27 | 6 | - | M4皿 | 5 | 黄銅鋳物(YBsC) | - | - | | | |