TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドヒンジ
用途
特装車・振動機器・バス
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114673
B-1864-1-L
39.5
2.5
11854
¥
4,724
¥
5,196
(税込)
当日出荷
62806966
B-1864-1-R
-
-
12445
¥
4,724
¥
5,196
(税込)
当日出荷
62806975
B-1865-1
-
-
12709
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください