TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
100
寸法d(mm)
5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)
84
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
6
寸法L2(mm)
42
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
42
寸法D3(Φmm)
12
寸法L4(mm)
90
寸法□W(mm)
14
タキゲンコード
10854
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114813
B-1980-2
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください