難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

難燃性クッションゴム(Φ12×L10) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L10) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L10) - TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L10) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
硬度
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61115687C-30-CS-3-EP-UL0.970°±5°24105
48
53(税込)
当日出荷
61115696C-30-CS-4-EP-UL0.550°±5°24106
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61115687
2024-12-01
用途: 草刈機のメンテナンス
建設業・工事業

サイズもピッタリで柔軟性も十分でスムーズに取り付けできました。

対象商品 : 61115687
2019-06-09
用途: 東芝の扇風機F-ALX50Wの台座に使用、ピッタリでした。
その他業種

多種、多様なクッションゴムを製造していますので、規格、寸法を確認注意して購すると大変便利です。

対象商品 : 61115687
2023-03-25
用途: 車両の穴に使いたくて買ったが、貫通穴だった
天馬屋

車両の整備穴の防水塞ぎに使えないかと思い試し買いしたが、クッションゴムとあるしてっきり貫通穴では無いと思ったけど、丸っきりの貫通穴だった。
安価な物なので助かったが、夜に物を探して注文するのは、思い込みの間違いもしやすく反省。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする