TAKIGEN(タキゲン)
クッションゴム(Φ19×L13)
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
ポリエチレン(PE)
特性
-
タキゲンコード
20258
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115714
C-30-CS-6
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください