TAKIGEN(タキゲン)
難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性
難燃性
タキゲンコード
24108
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115732
C-30-CS-8-EP-UL
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください