TAKIGEN(タキゲン)
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
3
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
内径(Φmm)
20
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
タキゲンコード
24161
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61116073
C-30-NG-79-N-EP-UL
30
25
6.5
1.5
1.2
20
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください