TAKIGEN(タキゲン)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途
各種機器の脚部
材質
エラストマースチレン
色
ブラック
質量(g)
0.3
種類
ゴム足
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
4
適合板厚(mm)
0.6~1
寸法D1(Φmm)
10.8
寸法D2(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.6
材質(ピン)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)
エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)
(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード
21183
材質(リベット)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61117157
CP-30-FF-13
¥
15
¥
17
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください