曜日別特売

オープンブッシュ

オープンブッシュ - TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュ - TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュ - TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュ - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。

材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61117823CP-30-OB-81512.6~139188
22
24(税込)
当日出荷
61117832CP-30-OB-132117.6~199.52413
34
37(税込)
当日出荷
61117848CP-30-OB-202925~2693320
45
50(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117823
2023-01-03
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルームからバルクヘッド貫通でバキュームホースを室内に引き込む際に、ホース保護と緩み止めを兼ねて開孔部に本製品を使用しました。
 開孔しっぱなしよりも見た目が良く、ホース外径とジャストサイズになるためホースの動きが制限されるので、水密用のシーラントも少量で済みました。

対象商品 : 61117823
2020-02-24
用途: 車配線通し
電気・ガス・熱供給・水道業

グロメットに穴を空けた後に使用しました。
こういう便利な物が有ることを最近まで知りませんでした。

対象商品 : 61117823
2018-08-13
用途: 配線の通し作業に
運輸・通信業

安く、1個から購入可能なのが魅力です。
ホームセンターなどには置いてないですから。
製品の品質もよいの思います。

対象商品 : 61117823
2017-07-13
用途: 配線作業時

用途がかなり限定されるため近隣のホームセンターにはありませんでした。ここで見つけて、配線の保護ができて幸いでした。数量も一個からの販売で余剰にもならずCPは最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする