曜日別特売

流線型パチン錠

流線型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)

受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118112C-48-A1720277
402
442(税込)
当日出荷
62808488C-48-C1120279
304
334(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする