TAKIGEN(タキゲン)
薄型マグネットキャッチ(L1=64)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途
計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)
49
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
47
寸法H(mm)
7.7
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
42
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
45
寸法P1(mm)
55
寸法P2(mm)
30
寸法W1(mm)
24.5
寸法W2(mm)
24
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118688
C-91-1-Black
ブラック
21550
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
61118697
C-91-1-Ivory
アイボリー
21551
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください