TAKIGEN(タキゲン)
プッシュインキャッチ用受板
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。
ワンタッチで装着できます。
用途
鋼製キャビネットの蓋止め
材質
冷間圧延綱板(SPCC)
適合板厚(mm)
0.8~1
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22252
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118794
C-94-B 受板
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください