TAKIGEN(タキゲン)
スーパーマグネットキャッチ(横型)
(1件のレビュー)
緩衝用スプリング内蔵
用途
分電盤・工作機械
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)
アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118846
C-100-B-1
78
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
61118855
C-100-B-2
40
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください