耐熱マグネットキャッチ

耐熱マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)耐熱マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。

用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118864C-1100-H-2
1,125
1,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする