TAKIGEN(タキゲン)
強力マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途
配分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119336
C-158-1
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61119345
C-158-2
55
80
60
8
70
70
40
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61119354
C-158-3
41
61
43
6
50
50
27
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
61119363
C-158-4
27
50
29
4
40
40
18
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61119372
C-158-5
20
40
22
3
30
30
12
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください