TAKIGEN(タキゲン)
大型パチン錠
(1件のレビュー)
締付け強度が優れています。
用途
大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)
588
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
140
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20480
内容量
1個
注意
※本体への取付けは溶接付けでお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119503
C-172
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください