カムロック(両抜け)

カムロック(両抜け) - TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け) - TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)

付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119686C-178-T 両抜・同番(#T0230)
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61119686
2023-11-28
用途: 会社のトラックに使用

会社のトラックのジョルダー入れの蓋に使用しています。簡単に交換ができ信頼性もばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする