曜日別特売

コインロックトライII

コインロックトライII - TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライII - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ

用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)黄銅板(C3713P)材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119765C-187-11 同番(#18711)6011.520.535.924360
1,624
1,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119774C-187-11 鍵違い6011.520.535.924361
1,667
1,834(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119783C-187-12 同番(#18712)6615.62540.424362
1,768
1,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
61119792C-187-12 鍵違い6615.62540.424363
1,811
1,992(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119808C-187-13 同番(#18713)7217.429.541.324364
1,811
1,992(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119817C-187-13 鍵違い7217.429.541.324365
1,912
2,103(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする