TAKIGEN(タキゲン)
ボタンラッチ
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途
航空機・キッチン・計測機器
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120413
C-216-B
ボタン・ラッチ:ポリアセタール(POM)
本体:アルマイト処理
22635
¥
1,191
¥1,310
(税込)
当日出荷
62809854
C-216-A
本体/アルミニウム板(A1080P)、ボタン・ラッチ/ポリアセタール(POM)
本体/アルマイト処理
22634
¥
1,304
¥1,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください