曜日別特売

大型丸落し(丸棒全長L150)

大型丸落し(丸棒全長L150) - TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L150) - TAKIGEN(タキゲン)
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)330寸法L(mm)150タキゲンコード20592内容量1個
注意
※ つまみはねじになっており、取り外す事により簡単に逆仕様にできます。
※つまみは緩み止めとして緩み防止剤を塗布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120483C-247-3150
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする