TAKIGEN(タキゲン)
プッシュラッチ
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途
配分電盤・計測機器
材質
ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
12
表面仕上げ
ベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23562
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61121908
C-308
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください