TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
9
寸法P(mm)
54
寸法W4(mm)
64
タキゲンコード
70222
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法W4(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122267
C-349N-1用受金具
54
64
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください