TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
6
寸法P(mm)
32
寸法W4(mm)
42
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
70223
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122285
C-349N-2用受金具
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください