TAKIGEN(タキゲン)
パドロック
(1件のレビュー)
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)
黄銅引抜材
付属品
キー2本
鍵違い数
(最大)11万8000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23009
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123344
C-551(#0200)
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください