曜日別特売

回転ラッチ

回転ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)回転ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)
用途計測機器の小扉材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123457C-580N21192
889
978(税込)
当日出荷
61123466C-580N-S22258
967
1,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする