TAKIGEN(タキゲン)
バイク便ボックスロック
用途
特装車・振動機器・バス
付属品
キー2本
質量(g)
125
標準色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123554
CP-819-AL
ポリアミド66(PA66G20)
24246
¥
5,641
¥
6,205
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61123563
CP-819-FL
ポリアセタール(POM)
23873
¥
5,299
¥
5,829
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください