TAKIGEN(タキゲン)
丸落し
(1件のレビュー)
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途
特装車・コンテナ・振動機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123886
C-883-4
9、7
14
8
14
90
20
15
20
60
28
20
40
27
5.2
2
アルミニウム合金押出し材(A6463AS-T5)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61123895
C-883-4S
9、7.5
12
5.7
12.4
90
20
15
20
60
28
20
40
25
5
2.4
冷間圧延鋼板(SPCC)
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください