TAKIGEN(タキゲン)
防錆型マグネットキャッチ
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途
分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)
49
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
40
材質(ケース)
ポリプロピレン(PP)
標準色
クリアー(透明)
表面仕上げ
ケース:シボ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123922
C-929-A
22208
¥
456
¥
502
(税込)
当日出荷
61123938
C-929-B
22209
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください