TAKIGEN(タキゲン)
小型埋込みマグネットキャッチ
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途
事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)
12
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ホワイト
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24638
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124008
C-935
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください