曜日別特売

小型埋込みマグネットキャッチ用受板

小型埋込みマグネットキャッチ用受板 - TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。

用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124017C-935-ST
17
19(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124017
2019-05-22
用途: 鉄板の固定

磁力がありそうな商品説明を見て
磁力に期待して購入しました。しかし(私の知識不足だったのかもしれませんが)、鉄板の仮固定のために購入したのですが、全く磁力が足りず鉄板はおろか、小さなネジすらひっつきません。
個人的な用途には全く意味をなさない購入となり、非常に残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする