ステンレス フックパチン錠

ステンレス フックパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フックパチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)

用途計測機器・小型ボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21289内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124613C-1075
242
266(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124613
2020-05-04
用途: 深さが浅い鑿ケースの蓋止め
その他業種

全長が出来るだけ短いものを探して決めました。
他では底を持ち上げないとレバー操作の指も入らないので。
バネ効果での取付寸法範囲が殆ど無くて、
穴位置加工に神経を使いましたがロック感は快適です。
長さが短いのだから止むを得ないのでしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 61124613
2019-04-24
用途: アイコスの修復
市川企画サービス業

アイコスの明け閉め金具に取り付けました。
もう少し小さく細長いものがあれば良いかな!

対象商品 : 61124613
2018-04-17
用途: 工作
その他業種

パチっと閉じるときの音が良い。ネジを締める場所が1カ所だけど、商品の割に大き目のネジが使えるので安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする