TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型パチン錠
用途
計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)
49
質量(g)
23
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21457
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124674
C-1084
¥
771
¥
848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください