TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス角型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途
計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24636
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124692
C-1086
¥
675
¥
743
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください