TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角ラッチ
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途
配分電盤・計測機器・サッシドア
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125243
C-1171-0
13
16
14
75
16
25
55
34
36
16.5
50
17
50
13.5
22.5
20.5
5
¥
1,463
¥
1,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125252
C-1171-1
12.5
15.5
13.5
65
15
23
47
31
32
15.5
45
15
45
12
20.5
18.5
5
¥
1,351
¥
1,486
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125268
C-1171-2
12
15
12.5
50
12
19.5
34
25
29
12.5
38
13
39
10
17.5
16
4
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125277
C-1171-3
9
9.5
9
38
10.5
16.4
28
20
21
10
30
10
31
8
13
12
3
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125286
C-1171-5
7
7
8.7
25
10
15
16
16
16
10
22
8
23
6.5
10.5
9.5
3.5
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
62813747
C-1171-4
9
8.5
9
32
10
15.4
23
18
17.5
10
25
9
25
7
12
11
3
¥
444
¥
488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください