TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平面ラッチ錠
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途
計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法t(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125374
C-1177-1
14
5
6
35
85
18
29
75
11
23
50
7
77
M4
4
60
15
54.2
38
56
1
¥
2,361
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
当日出荷
61125383
C-1177-2
13
5.2
6
30
70
17
27
66
10
5.5
57.5
8.5
67
M4
4
40
13
35.6
22
37.6
0.8
¥
1,519
¥
1,519
¥
1,671
(税込)
当日出荷
61125392
C-1177-3
12
5.2
5
12.5
40
10
20
32
10
20
-
7
34
M3
2
26
12
21.4
9
23
0.8
¥
1,125
¥
899
アウトレット
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
残り1点です
61125408
C-1177-4
12.2
5.3
5
8.5
35
10.7
20.7
37
10
21
-
7
29
M3
2
23
10
18.2
9
20
0.8
¥
990
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください