TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
38
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
15
材質(接続部)
銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
23664
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125505
C-1209-13
¥
567
¥624
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください