TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 回転ファスナー
(2件のレビュー)
用途
コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法P8(mm)
寸法P9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125742
C-1238-4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62813975
C-1238-13
18
16
47
117
38
88
19
35
29
59
12.5
49
10
8
8.5
70
41
51
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください