TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
260
寸法L(mm)
15
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
20966
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125846
C-1247-3
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください