TAKIGEN(タキゲン)
ボール キャスター(外径Φ22)
(1件のレビュー)
小型で回転がスムーズ
用途
コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)
玉軸受用鋼球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61127535
K-140-1
ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
30097
¥
117
¥
129
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください