曜日別特売

レベルアジャスター(M12×L2=30)

レベルアジャスター(M12×L2=30) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=30) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。

用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128068KC-270-1
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61128068
2024-06-28
用途: 学校工作台の足が壊れたので交換に

脚部の直径が55mmなのに対して50mmだったので少し不安でしたが、ねじ部の方が合っていたので問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする