TAKIGEN(タキゲン)
ロータリーアジャスター(M16×L2=100)
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途
計測機器・情報処理機
質量(g)
230
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
100
材質(底部)
ポリアミド(PA)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)5.48
タキゲンコード
21603
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128156
KC-274-2
¥
952
¥
1,047
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください