TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M16×L2=130)
寸法M
M16×2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128183
KC-275-A-2
75
158
130
28
18
-
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
61128296
KC-275-B-5
60
157
130
27
17
24
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129617
KC-1275-A-2
75
158
130
28
18
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61129678
KC-1275-A-12(旧番 KC-1275-AB-2)
75
167
130
37
18
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129748
KC-1275-B-5
60
157
130
27
17
24
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください