TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M12×L2=120)
寸法M
M12×1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128208
KC-275-A-4
55
143
120
23
15
-
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
61128314
KC-275-B-7
60
145
120
25
17
19
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
61129635
KC-1275-A-4
55
143
120
23
15
-
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
61129696
KC-1275-A-14(旧番 KC-1275-AB-4)
55
150.5
120
30.5
14
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129766
KC-1275-B-7
60
145
120
25
17
19
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください